大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
ジオメットSUS(+)フランジコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20158760
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,293
販売価格(税別)
¥
13,903
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4