※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-896 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158766 B-896 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158766 B-896 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158766 B-896 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158766 B-896 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158766

r+style トイレブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158766 品番B-896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,406
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふち裏や凹みにぴったりフィットカーブネック型で無理なく洗える!水ハネしにくいウェーブブラシケースはクイック開閉で、持ち上げると蓋が開き、床に置くと閉まります。ブラシが底に触れないから乾きやすく衛生的。ブラシが乾きやすい通気口あり。ケースが斜めに開くので、ブラシの出し入れがしやすい開口構造

用途トイレお掃除に。 仕様クイックケース付き 材質ケース:スチロール樹脂、内ポケット・柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 寸法(mm)85×85×400H 質量(g)280 タイプやわらか ブラシ (クイックケース付き)
注意
※火のそばに置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20158748
2024-06-17
用途:
毎日のトイレ掃除
サービス業

これまで使っていたスポンジタイプと違い水切れがよくブラシ部分が上下に広くあるので便器裏も洗いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする