5X6 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158796 5X6 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158796 5X6 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158796

ジオメットSUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20158796 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,007
販売価格(税別)
23,643
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)3 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)10 寸法B(mm)8 呼び径dM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする