大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
ジオメットSUS(+)フランジコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20158830
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,007
販売価格(税別)
¥
23,643
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5