8X16 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158875 8X16 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158875 8X16 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158875

ジオメットSUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20158875 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,556
販売価格(税別)
15,960
長さ(mm)16 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)5 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)16 寸法B(mm)12 呼び径dM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする