※使用例

BB-357 アンパンマン 吸着 補助べんざシート LEC(レック) 20159335 BB-357 アンパンマン 吸着 補助べんざシート LEC(レック) 20159335 BB-357 アンパンマン 吸着 補助べんざシート LEC(レック) 20159335 BB-357 アンパンマン 吸着 補助べんざシート LEC(レック) 20159335

アンパンマン 吸着 補助べんざシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2組) 注文コード20159335 品番BB-357
参考基準価格(税別)¥736 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

大好きなアンパンマン柄でお子様のトイレタイムを楽しく演習!洗濯中でも安心の2組入り。補助べんざだけでなく、おまるにも使えます。抗菌防臭加工でいつでも清潔!テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。「SEK」マークで品質保証された抗菌防臭繊維です。便座にのせるだけで簡単しっかり吸着!しっかり吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。従来の便座カバーのような面倒な取り替えの手間がかかりません。くり返し洗濯できます。

用途トイレ用 仕様アンパンマン 材質表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100% 寸法(mm)60×250×3 タイプべんざシート 取付け方法吸着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする