B-442 おふろ 吸盤フック LEC(レック) 20159414 B-442 おふろ 吸盤フック LEC(レック) 20159414 B-442 おふろ 吸盤フック LEC(レック) 20159414 B-442 おふろ 吸盤フック LEC(レック) 20159414 B-442 おふろ 吸盤フック LEC(レック) 20159414

おふろ 吸盤フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード20159414 品番B-442
参考基準価格(税別)¥282 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

バスブラシやスポンジの収納に。吸盤で簡単取り付け。左右にスイングするJ型フック。大型吸盤でしっかり取付けられ、1kgまで耐荷重があります。吸盤補助板が付いているので、合板やスリガラス、板壁や塗装していないコンクリートなどにも取付けられます。取付けられる所: 吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、透明ガラス、鏡面(表面加工鏡は除く)取付けられない所: 模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、すりガラス、レンジ・ストーブなどで高温になる所、屋外

用途バスブラシやスポンジの収納に 材質吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン 寸法(mm)60×40×65 質量(g)42 タイプフック 耐荷重(kg)1 取付け方法吸盤(補助板付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする