カーテン ふさ掛け(粘着)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 木目 注文コード20159502 品番H-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg

材質スチロール樹脂 木目 取付方式粘着テープ 寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり) 荷重(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20159493
2021-04-05
用途:
事務所スチール窓、房掛け
株式会社ボビサス 様 (卸売・小売業)

事務所の窓がスチール製でしたので、これは穴も開けず、すぐ付けれました。

対象商品:
20159493
2016-04-02
用途:
カーテン用
サービス業

粘着力よし、簡単で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする