※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-814 クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20159685 O-814 クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20159685 O-814 クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20159685 O-814 クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20159685

クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159685 品番O-814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行き約60cmのクローゼットにピッタリサイズのコンパクト圧縮袋!掃除機で簡単圧縮!空気の逆戻りがない、自働ロック式バブルを採用。防ダニ剤配合の特殊フィルムを採用!圧縮中のダニの増殖をおさえるので安心です。消臭効果もプラス。収納する布団の嫌なニオイを抑えます。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーを採用しているので、閉じ忘れを防止します。ファスナーのスライダーは取り付け済みで無くさない!

適合サイズ布団 成分添加剤(防ダニ剤・消臭剤)/芳香剤化合物・無機系消臭剤 材質(圧縮袋)ナイロン・ポリエチレン/(バブル)ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂/(スライダー)ポリプロピレン サイズM 寸法(cm)90×58×35 特性防ダニ、消臭、マチ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-13
用途:
衣類と客用布団の収納
その他業種

早速、着られなくなった子供服や
客用布団に利用しました。空気の戻りもありませんでした。
子供服が1シーズン分が1袋に収まりスッキリしました。

1人が参考にしています
対象商品:
20159676
2019-11-19
用途:
季節外の未使用の布団の片づけ
サービス業

チャック部分に専用のパーツが付いているためとても閉じ易。また、空気を抜くのも特にコツは必要がなく掃除機で簡単にできるので短時間で圧縮することができた。

対象商品:
20159676
2018-11-04
用途:
営業所の夏用布団の整理
運輸・通信業

整理して数日後ほとんどの物で空気が入ってしまっていてる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする