O-816 クローゼット用 防ダニ 消臭 毛布 ・ タオルケット 圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20159694

クローゼット用 防ダニ 消臭 毛布 ・ タオルケット 圧縮袋 マチ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159694 品番O-816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

奥行き約60cmのクローゼットにピッタリサイズのコンパクト圧縮袋!掃除機で簡単圧縮!空気の逆戻りがない、自働ロック式バブルを採用。防ダニ剤配合の特殊フィルムを採用!圧縮中のダニの増殖をおさえるので安心です。消臭効果もプラス。収納する毛布の嫌なニオイを抑えます。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーを採用しているので、閉じ忘れを防止します。ファスナーのスライダーは取り付け済みで無くさない!収納物の目安:毛布1〜2枚、タオルケット3〜4枚

使用の目安毛布1〜2枚、タオルケット3〜4枚 成分添加剤(防ダニ剤・消臭剤)/芳香剤化合物・無機系消臭剤 材質(圧縮袋)ナイロン・ポリエチレン/(バブル)ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂/(スライダー)ポリプロピレン 寸法(cm)90×58×25 特性防ダニ、消臭、マチ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20159694
2017-08-04
用途:
毛布の収納

コンパクトにまとまるし、時間が経っても膨らんでくることがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする