S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428

 

S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428 S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428 S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428 S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428 S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428 S-761 トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー LEC(レック) 20160428

トイレの 激落ちくん ふきとりクリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード20160428 品番S-761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人気のクリーナー「水の激落ちくん」に、トイレットペーパーでお掃除できるトイレ用ができました。トイレットペーパーがボロボロになりにくいので、気軽にサッと拭き掃除ができます。水を独自の方法で電気分解した「アルカリ電解水」と「天然発酵アルコール」の2つの力で汚れを落として除菌もできます。臭いの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌だけでなく、消臭効果もあります。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオンが包み込んで浮かせて落します。便座、便器、床、壁などこれ1本でトイレのお掃除ができます。「広口」「狭口」と場所によって選べる噴射口。

成分アルカリ電解水、発酵アルコール 寸法(mm)70×55×175 シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 使用場所トイレ 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20160428
2018-02-14
用途:
トイレ清掃
運輸・通信業

とても使い勝手がよくトイレットペーパーもくずれにくいし汚れもサッと落ちます。また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする