※使用例
LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
金属 ナゲシ掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
20161828
品番
H-049
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ナシゲに引掛けるだけ!引掛けるだけで壁を傷つけない。耐荷重1.5kg
用途
ナシゲ用
仕様
金属
材質
本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ)、調節具:ポリプロピレン
寸法(mm)
25×45×50
質量(g)
54
タイプ
ナゲシ掛け
耐荷重(kg)
1.5
取付け方法
引掛け