6X8 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162025

 

6X8 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162025
6X8 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162025
6X8 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162025

BK ステン TRX(ナベコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)8
ピッチP(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード20162025品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,698
販売価格(税別)
16,998
長さ(mm)8表面処理BK寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする