6X12 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162050

 

6X12 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162050
6X12 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162050
6X12 BK ステン TRX(ナベコステン 大阪魂 20162050

BK ステン TRX(ナベコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)12
ピッチP(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード20162050品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,678
販売価格(税別)
17,889
長さ(mm)12表面処理BK寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする