大阪魂
BK ステン TRX(ナベコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(26個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(13個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
16
6
8
10
12
15
20
25
30
ピッチP(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20162059
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,260
販売価格(税別)
¥
19,327
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
表面処理
BK
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6