S-364 激落ち ふきん Ag+ LEC(レック) 20162144 S-364 激落ち ふきん Ag+ LEC(レック) 20162144 S-364 激落ち ふきん Ag+ LEC(レック) 20162144 S-364 激落ち ふきん Ag+ LEC(レック) 20162144 S-364 激落ち ふきん Ag+ LEC(レック) 20162144 S-364 激落ち ふきん Ag+ LEC(レック) 20162144

激落ち ふきん Ag+

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 20162144 品番 S-364
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥602 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

大人気の激落ちふきんに、Ag+(銀イオン)配合の抗菌・防臭タイプができました!ふきんのあの「イヤな臭い」を防ぎます!Ag+(銀イオン)が、生乾き臭の原因となるモラクセラ菌や黄色ブドウ球菌の増殖を抑えます。Ag+は繊維自体に練り込んであるので、洗っても効果が持続します。グラスなどに毛羽がつきにくい特殊なマイクロファイバーを採用しています。マイクロファイバー(超極細繊維)の多角形の鋭いエッジが、汚れをしっかりこすり落します。立体構造繊維なので、吸水力・吸油力がバツグンです!ミクロ繊維だから、落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。カラ拭き・水拭きのどちらでもお使いいただけます。凹凸織りなので、乾きやすく衛生的です。

用途食器、グラスはもちろん、コンロ周りや電子レンジの油汚れ、テーブルやシンク周りの汚れに。 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)300×300 質量(g)67 タイプAg+ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64031206
2025-08-04
用途:
理容器具のメンテナンス
サービス業

毛羽立ちも無いし拭きムラもなく抗菌なのが気に入ってます。

対象商品:
20162144
2021-08-25
用途:
通常の清掃、特に化粧合板、ステンレスの清掃
株式会社シマノ科研 様 (製造業)

LECの他のマイクロファイバークロスは、ほぼ店頭で入手できるものは試してみた。
他社の製品も同様に試してみたが、このS-364以外に選択肢が無いと思えるほどバランスが良い。
適度な厚みがあるため、水拭きした際に水滴が清掃面に残ることも少なく、ふき取りも容易。
毛羽が清掃面に付着しずらい。
とても素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする