激落ちクロス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 20162293 品番 S-361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。高密度、高品質な超極細繊維を採用しています。激落ちシリーズのマイクロファイバークロスを是非お試し下さい。カラ拭き、水拭きどちらでも使えます。水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。いっそう効果的に汚れが落とせる。吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。

寸法(mm)300×300 用途家電製品・家具・窓ガラス・くもり止めなどの表面加工されていない鏡に。 トラスコ品番819-1038 質量(g)238 混率(%)ポリエステル85+ナイロン15(マイクロファイバー) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※家電などにご使用の場合は対象製品の取扱説明書を必ずご確認ください。※テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。※ピアノ・高級家具・漆器類・金銀箔面、車の外装などのキズつきやすいものには使用しないでください。※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20162293
2022-05-09
用途:
ビジネスホテルの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

少し水をつけて拭くと鏡・水回りのシルバーがキレイになります。
窓も同様です!

対象商品:
20162293
2021-11-10
用途:
ビジネスホテルの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

鏡はすごくキレイに!!
水回りのシルバー部分も簡単にキレイになります。
簡単にさっと拭くだけ。時間短縮にも。
家庭内でも利用価値あります!!

対象商品:
20162293
2020-07-04
用途:
網戸の網の掃除  窓のガラス掃除  車両の洗浄後のふき取り
有限会社 丸亀 様 (不動産業)

網戸の網の汚れは2枚で表裏を挟んで作業すると意外と簡単に効率よく奇麗になる。ガラスのふき掃除も拭き残しが殆どなく作業効率が良い。

対象商品:
20162293
2020-09-20
用途:
キッチンの拭き掃除
その他業種

枚数が多く使い捨て感覚で使用できる。もう少し厚みがあるとベスト。

対象商品:
20162293
2020-01-25
用途:
清掃作業
ジェイクリーンサービス 様 (サービス業)

吸水性も高くボロボロになりにくく重宝しています。値段も安く助かっています。

対象商品:
20162293
2018-09-05
用途:
事務所の清掃に
株式会社 伊藤建工 様

水だけでなかなか普段落ちない汚れが落ちます。
以前、喫煙室として利用していた部屋の清掃に使用しています。
真っ白とまではいきませんが、かなり改善されました。

対象商品:
20162293
2018-11-12
用途:
コスパ
その他業種

コスパにすぐれ、大きさやといい、使いがってもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする