※使用例

W-250 新機能・8連ハンガー LEC(レック) 20162914 W-250 新機能・8連ハンガー LEC(レック) 20162914 W-250 新機能・8連ハンガー LEC(レック) 20162914 W-250 新機能・8連ハンガー LEC(レック) 20162914 W-250 新機能・8連ハンガー LEC(レック) 20162914 W-250 新機能・8連ハンガー LEC(レック) 20162914

新機能・8連ハンガー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20162914 品番 W-250
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

たためるハンガー8本付き!室内からの出し入れが楽な、スリム内折れ式です。ショルダー部分がスライドして約7cmも伸びるので、脇がひらき乾きやすい。型崩れも防止します。省スペースでたっぷり干すことができます。風が吹いても竿から落ちない、グリップ式竿掛けです。丈夫でサビに強いステンレスワイヤーを採用。キャミソールなどの肩ヒモ掛け付き。

用途洗濯ハンガー 仕様グリップ式竿掛け 材質本体:ポリプロピレン、吊りワイヤー:ステンレス鋼線 寸法(mm)360〜495×440×500H 質量(g)840 タイプスライド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20162896
2022-07-20
用途:
室内干しに使用

たたんで小さくはなるのですがハンガーとハンガーの間が狭すぎです。室内干しでは、乾きが悪いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20162914
2021-08-21
用途:
洗濯物
自動車・二輪車・自転車関連業

シャツの首元を無理に広げずセットでき、片付けも折りたたみコンパクトに収納できるので重宝しています。

対象商品:
20162914
2021-01-26
用途:
物干しに
卸売・小売業

肩幅が変えられるのがいいです。物干しにかけたときに思ったよりも下がるので、上の方に物干しがある人はいいけど地面に近い位置に物干しざおがある人は気をつけた方がいいと思います。

対象商品:
20162914
2021-03-25
用途:
洗濯物干し
貝吹土建有限会社 様

妻が喜んでいます。洗濯物を干すときも取り込みの時も、今までの物より一番良いようです。

対象商品:
20162896
2021-02-10
用途:
日常
その他業種

折りたたみに少し丁寧であることを心がけてます。サイズを長くできるので、便利。

対象商品:
20162914
2020-09-30
用途:
選択物干し
その他業種

折りたためるので、干すのも外すのも簡単にできる。が、低い竿掛けに取り付けると、衣類が地面についてしまうので、マイナス1つ。

対象商品:
20162914
2020-04-03
用途:
洗濯物干し
教育・研究機関

折り畳めるので干し易く、肩幅が変えられるのが便利です

対象商品:
20162914
2017-11-05
用途:
洗濯干し
製造業

これは良い、男性用の肩の部分が広い洋服でも安心して掛けられる。
出来れば10個付がいいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする