O-653 防虫 自動ロック式バルブ 衣類圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20163334

 

O-653 防虫 自動ロック式バルブ 衣類圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20163334 O-653 防虫 自動ロック式バルブ 衣類圧縮袋 マチ付 LEC(レック) 20163334

防虫 自動ロック式バルブ 衣類圧縮袋 マチ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20163334 品番O-653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピレスロイド系成分配合フィルムで防虫効果!大切な衣類を守ります!衣類ひとまとめにして約1/3に圧縮できます。空気の逆戻りなし!掃除機のノズルを当てるだけの自働ロック式バブルです。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーを採用しているので、閉じ忘れを防止します。

成分ピレスロイド系薬剤 材質(圧縮袋)ナイロン・ポリエチレン (バブル)ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂 (スライダー)ポリプロピレン サイズL 寸法(cm)80×100×36 適合サイズ衣類 特性防虫、逆止弁、マチ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20163334
2018-06-09
用途:
冬物の保管
アライ芸術企画 様 (サービス業)

いや〜驚きました。もの凄い量の冬物を干してから、衣類圧縮袋に入れて吸引したら、まるで北極海の氷山のように小さくなりました。これで防虫効果もあるなら、言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする