画像準備中

ネトロンパイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 20163553 品番 MP-50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は40,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!!
簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。
独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。

内径(Φmm)52 長さ(m)4 外径(Φmm)60 タイプ2/3開孔 仕様NJ継手付
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※配送地域によっては着店止めとなる可能性があります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-10
用途:
いちご高設栽培ベンチの排水用
しげきよ農園 様 (農・林・水産業)

初めて購入しました。
4メートルを8分割して使用しました。
電動丸ノコで簡単に切断加工し良好な感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする