ネトロンパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
内径(Φmm)82.5
内容量1パック(10本)注文コード20163657品番EP-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!
簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。
独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。

タイプ全面開孔長さ(m)4内径(Φmm)82.5外径(Φmm)89スリーブ長(mm)75
注意
※個人宅への配送は出来ません。※配送地域によっては着店止めとなる可能性があります※4tトラックが進入可能地域かご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする