3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ネトロンパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7本) 注文コード 20163666 品番 EP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別) 値下げ
52,980

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!
簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (〜Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。
独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。

タイプ全面開孔 長さ(m)4 内径(Φmm)106.5 外径(Φmm)114 スリーブ長(mm)100
注意
※個人宅への配送は出来ません。※配送地域によっては着店止めとなる可能性があります※4tトラックが進入可能地域かご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする