大阪魂
3カW-NW(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(3500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(300個)
1袋(250個)
ねじの呼びd
M5
M3
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
42
5.5
23
25
9
28
42
10
13
32
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.8
1
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20164396
品番
5X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,114
販売価格(税別)
¥
6,467
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
42
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5