理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全149種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20167735
品番
CNOH6.5*200
参考基準価格(税別)
¥62,190
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス
表面処理
TICNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク