大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
アロックステン TRXタンパーボタンコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20167738
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,148
販売価格(税別)
¥
29,225
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
7.6
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T20