大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
アロックステン TRXタンパーボタンコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20167799
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,347
販売価格(税別)
¥
33,952
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
ドライブサイズ
T30