理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.4
注文コード
20168304
品番
RV12.4
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.4
溝長(mm)
104
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
12.4
材質
RHX1ハイス
表面処理
TiALNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク