画像準備中

RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)7.8 注文コード20168952 品番RV7.8
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)7.8 溝長(mm)74 全長(mm)114 シャンク径(Φmm)7.8 材質RHX1ハイス 表面処理TiALNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする