理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
9.4
注文コード
20169117
品番
RV9.4
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.4
溝長(mm)
84
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
9.4
材質
RHX1ハイス
表面処理
TiALNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク