5X16 3B-ZEC(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169120 5X16 3B-ZEC(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169120 5X16 3B-ZEC(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169120

3B-ZEC(+)ナベコ WH=12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20169120 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,292
販売価格(税別)
7,538
長さ(mm)16 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 呼び径M5 寸法t(mm)1 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)9 寸法dc(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする