画像準備中

RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.1 注文コード20169187 品番RVS10.1
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.1 溝長(mm)52 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10.1 材質特殊溶解ハイスRHX1 表面処理TiALNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする