理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11
注文コード
20169275
品番
RVS11
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
56
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
11
材質
特殊溶解ハイスRHX1
表面処理
TiALNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク