大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
クローム(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
20169515
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,548
販売価格(税別)
¥
19,589
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.1
表面処理
クローム
頭部形状
平
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじの呼びd
M3