理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
TiN S型オイルホールドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20170614
品番
TINOH32*25.5
参考基準価格(税別)
¥99,990
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25.5
刃長(mm)
125
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク