理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
TiN S型オイルホールドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20170736
品番
TINOH40*31.5
参考基準価格(税別)
¥154,270
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
31.5
刃長(mm)
150
全長(mm)
245
シャンク径(Φmm)
40
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク