4X30 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170940 4X30 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170940 4X30 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170940

GBステン(+)ナベコWH=10

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 20170940 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4 寸法t(mm)0.8 表面処理GB 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)7 寸法dc(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする