大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
サビナイBステン(+-)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20170976
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,775
販売価格(税別)
¥
13,432
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.25
寸法K(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4