理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.4
全長(mm)
100
注文コード
20170982
品番
TINCOLSD1.4*100
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.4
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク