4X12 サビナイBステン(+-)トラスコ 大阪魂 20170985 4X12 サビナイBステン(+-)トラスコ 大阪魂 20170985 4X12 サビナイBステン(+-)トラスコ 大阪魂 20170985

サビナイBステン(+-)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20170985 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,603
販売価格(税別)
15,094
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法t(mm)1.25 寸法K(mm)2.5 寸法n(mm)1 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする