5X8 サビナイBステン(+-)トラスコ 大阪魂 20171028 5X8 サビナイBステン(+-)トラスコ 大阪魂 20171028 5X8 サビナイBステン(+-)トラスコ 大阪魂 20171028

サビナイBステン(+-)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20171028 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,044
販売価格(税別)
10,949
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法t(mm)1.6 寸法K(mm)3.1 寸法n(mm)1.2 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする