大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
サビナイBステン(+-)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20171037
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,624
販売価格(税別)
¥
10,567
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.6
寸法K(mm)
3.1
寸法n(mm)
1.2
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5