理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.1
全長(mm)
400
注文コード
20171208
品番
TINCOLSD10.1*400
参考基準価格(税別)
¥49,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
200
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
10.1
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク