大阪魂
アルマイトクロ(アルミ(+スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20172087
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥410,667
販売価格(税別)
¥
373,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3