理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.6
全長(mm)
300
注文コード
20173448
品番
TINCOLSD3.6*300
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
150
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
3.6
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク