4X12 ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂 20174187 4X12 ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂 20174187 4X12 ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂 20174187

ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 20174187 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,492
販売価格(税別)
7,720

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)12 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)9 寸法e(mm)7.7 寸法B(mm)7 寸法T(mm)0.6 寸法M(mm)4 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする