4X6 ホワイトステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20174939 4X6 ホワイトステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20174939 4X6 ホワイトステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20174939

ホワイトステン(+)ナベコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20174939 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,936
販売価格(税別)
14,487
長さ(mm)6 十字穴番号#2 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする