大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20174957
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,936
販売価格(税別)
¥
14,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4