大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ジオメットステン(+)ナベコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20175009
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,028
販売価格(税別)
¥
10,025
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4