クロームデコレートスクリュー(テイトウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 長さ(mm)8 注文コード20178545 品番4X8(2イリ D8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,631
販売価格(税別)
1,483
この商品はねじの呼び・長さ9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 表面処理クローム 頭部形状低頭 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする