大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3W-ZEC(+)トラスコ D=21
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20180591
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,164
販売価格(税別)
¥
12,876
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
4
寸法K(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10